Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürodrehstuhl, lindgrün, Muldensitz, Permanentkontaktmech., LWS, Rücken H 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612594
612594
612594
Artikel-Nr.:
     711-612594
Hersteller:
     Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
     TOP PRO1, T100 G25-612594
EAN/GTIN:
     4014296539270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Bürodrehstuhl
mit bequemem Muldensitz
- Komfort-Permanentkontakt-Mechanik
- Komfortabel gepolsterter Muldensitz
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Sehr strapazierfähiger Bezugstoff, 100% Polyacryl, 40.000 Scheuertouren
- Armlehnen gegen Mehrpreis
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

Technische Daten
Sitzhöhe 39 - 53 cm
Sitzbreite 46 cm
Sitztiefe 45 cm
Rückenlehnenhöhe 45 cm
Gewicht 12,5 kg

Muldensitz
Komfortabele, muldenförmig gepolsterte Sitzfläche mit eingearbeiteter Beckenunterstützung Permanentmechanik
Die Rückenlehne folgt bei fixierter Sitzfläche der Bewegung des Sitzenden, arretierbar Armlehnen, Standard
Vermeiden Rückenverspannungen durch Entlastung der Haltemuskulatur Armlehnen höhenverstellbar
Wie Standard-Armlehnen, jedoch zusätzlich in der Höhe verstellbar Rückenlehnenverstellung
Die Höhe der Rückenlehne kann individuell eingestellt werden und passt sich so dem Nutzer optimal an Sitzhöhenverstellung
Individuell einstellbare Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfedern

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Bezug:
lindgrün
Sitzhöhe:
390-530 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Bezug:
Polyacryl
Sitztyp:
Muldensitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Stuhlmechanik:
Permanentmechanik
Armlehnen:
keine
Rückenhöhe:
450 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bürostühle, Schreibtischstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar Möbel
H höhenverstellbare Armlehnen 7010-612641
ab € 57,59*
Zubehör
Topstar Möbel
6999, Armlehne E-500446
ab € 43,43*
Zubehör
TOPSTAR Ersatzrolle für harte Böden, Kunststoff, schwarz/grau, für: Bürodrehstuhl Home Chair 60/Point 30/Support® SY, Chefsessel Chief Point/Airway, Ledersessel Milan 10/Syncro ...
Topstar Möbel
6991
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG