Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akten-Steckregal, Grund, HxBxT 2200x1306x636mm, 7 Böden, Fachl. 100kg, beidseitig, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
594109
594109
Artikel-Nr.:
     711-594109
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     77810
EAN/GTIN:
     4026212134667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Steckregal
Grundregal
- Regal zur beidseitiger Nutzung
- Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit
- Oberfläche verzinkt mit Pulverbeschichtung
Fachböden:
- Mit mittlerer Anschlagkante, die ein Durchrutschen der Ordner verhindert
- Fachböden aus Stahlblech mit M-förmigem Längskanal, 5-fach gekantet und verschweißt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Ständer:
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
Lieferumfang:
- Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen, Fachböden gem. Angebot
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

5 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Zus. Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Qualitätsmerkmale:
Prüfzeichen / Geprüft nach:
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Entspr. DGVU-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Für Ihre Sicherheit!
- Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden
- GS-Zeichen
Montagehinweis:
- Schneller Aufbau durch Steckverbindung
Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Grundfeld
Einsatzort:
Archiv
Höhe:
2200 mm
Breite:
1306 mm
Tiefe:
635 mm
Böden:
7 Stück
Fachlast:
100 kg
Bodentyp:
geschlossen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Ausstattung Regal:
Böden
Fachbreite:
1250 mm
Fachtiefe:
600 mm
Farbe Ständer:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Feldlast:
1000 kg
Ordnerhöhe:
6 Stück
Rückwand:
nein
Oberfläche Boden:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Ständer:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Farbausführung:
RAL7035 Lichtgrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
75.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, meta aktenregal, aktenregal, aktenregal grundregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 334,91*
€ 340,90*
Frei Haus
ab € 415,64*
€ 428,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meta-Regalbau
181557
ab € 5,08*
Zubehör
Meta-Regalbau
59738
ab € 209,58*
Zubehör
Meta-Regalbau
77811
ab € 256,75*
Zubehör
Meta-Regalbau
76914
ab € 208,31*
Zubehör
Meta-Regalbau
77687
ab € 21,91*
Zubehör
Meta-Regalbau
86713
ab € 3,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
KW45
ab € 7,01*
Zubehör
Meta-Regalbau
181556
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG