Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Endanschlag, f. Allseiten-Bahn, f. Bahn B 400mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588401
588401
Artikel-Nr.:
     711-588401
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZA100R00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Allseiten-Bahn
  • für Bahnbreite 400 mm
  • aus Stahl verzinkt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Allseiten-Bahn
Bahnkomponente:
Endanschlag
für Bahnbreite:
400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 43,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.