Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen, Tragl. 120kg, 3 Etagen, Ladefl. LxB 1000x600mm, Edelstahlböden m. Rand, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587293
587293
Artikel-Nr.:
     711-587293
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0112082
EAN/GTIN:
     4044593001286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Etagenwagen
Mehrzweckwagen
Servier-Wagen
Edelstahl-Etagenwagen
Standard-Ausführung
Etagen:
- 3 Etagen
- Mit Antidröhnbelag (Schalldämmung)
- Erhöhter Profilrand mit großen Radien ohne Schmutzecken 35 mm abgekantet
- Traglast pro Boden 40 kg
Gestell:
- Geschlossener Rundrohr-Schieberahmen mit angeschweißten Böden
- 4 Abweisrollen gegen Beschädigung
Bereifung:
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Verzinkte Radausstattung
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Rostfreie Raddausstattung gem. DIN 18867 Teil 8 gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
120 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen:
3 Stück
Etagenabstand:
278 mm
Etagentyp:
Edelstahl
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Lenkrollen:
4 Stück
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
960 mm
Länge:
1095 mm
Breite:
695 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, Vielzweckwagen, etagenwagen hupfer, allzweckwagen, servierwagen 3 etagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 337,59*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 330,93*
€ 339,29*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 355,94*
€ 366,17*
Frei Haus
ab € 364,49*
€ 375,38*
Lager 711
Frei Haus
ab € 394,79*
€ 408,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116202
ab € 65,78*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0127063-203717-0001
ab € 46,13*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0127063-203717-0002
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG