Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Packtisch, LxT 2500x800mm, höhenverstellbar, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
573685
573685
573685
Artikel-Nr.:
     711-573685
Hersteller:
     Fetzer Regalbau
Herst.-Nr.:
     573685
EAN/GTIN:
     4051783007577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch
Arbeitsplatte:
- Mit strapazierfähiger Melaminharzbeschichtung
- Kante aus schwarzem PVC
Gestell:
- Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- U-Profile 50 x 60 x 50 x 2 mm
- Höhenverstellbar
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Tischaufbaumagazin
- Untertischmagazin
- Container
- Beistelltisch
- Anlageboard
- Höhenverstellbare Stützen
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Ausstattung Packtisch:
Arbeitsplatte
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Rohrform:
U-Profil
Gewicht:
59.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, Versandarbeitsplatz, Packstation, Verpackungstisch, Versandeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetzer Regalbau
100612
ab € 70,42*
Zubehör
Fetzer Regalbau
573754
ab € 197,68*
Zubehör
Fetzer Regalbau
215572
ab € 182,83*
Zubehör
Fetzer Regalbau
20845
ab € 52,59*
Zubehör
Fetzer Regalbau
573641
ab € 144,36*
Zubehör
Fetzer Regalbau
215415
ab € 212,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.