Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Packtisch, HxBxT 750-1050x1500x800mm, Platte lichtgrau, 4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
573652
573652
Artikel-Nr.:
     711-573652
Hersteller:
     Fetzer Regalbau
Herst.-Nr.:
     573652
EAN/GTIN:
     4051783007546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch Grundeinheit
Packtisch
- Grundelement
- Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 1500 x 800 mm
- Platte mit Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
- Kante mit PVC-Umleimer
- 4-Fußgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- U-Profil
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Ausstattung Packtisch:
Arbeitsplatte
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Rohrform:
U-Profil
Gewicht:
44.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch grundeinheit, Versandarbeitsplatz, Packstation, Verpackungstisch, Versandeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetzer Regalbau
100609
ab € 64,13*
Zubehör
Fetzer Regalbau
573754
ab € 197,36*
Zubehör
Fetzer Regalbau
215572
ab € 182,20*
Zubehör
Fetzer Regalbau
20845
ab € 52,13*
Zubehör
Fetzer Regalbau
573594
ab € 107,03*
Zubehör
Fetzer Regalbau
215368
ab € 179,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.