Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Betriebskennzeichnung, Symbol: Herren, Selbstklebefolie, HxB 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
567343
567343
Artikel-Nr.:
     711-567343
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5881_10
EAN/GTIN:
     4044589232755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Betriebskennzeichnung
Symbol: Herr
- Selbstklebefolie
Weitere Informationen:
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Herren
Material:
Selbstklebefolie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, Schild, Türschild, Hinweisschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, WC-Schild, Toilettenschild, Sicherheitskennzeichnung, WC Schild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,25*
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 5,72*
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 6,15*
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,20*
16 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 9,32*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG