Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild,"P"+Freitext 20 Zeichen,Wandschild,Alu,HxB 110x520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
567015
567015
Artikel-Nr.:
     711-567015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild
  • "P" + Freitext 20 Zeichen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Höhe x Breite 110 x 520 mm

Suchbegriffe:
Schild, Hinweisschild, Parkplatzschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Parkplatzhinweisschild, Parkplatzkennzeichnung, Parkschild, Parkplatzordnung, Kombinationsschild, Parkplatzreservierer, Parktafel

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Parkplatzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"P" + Freitext 20 Zeichen
Material:
Aluminium
Höhe:
110 mm
Breite:
520 mm
Gewicht:
0.096 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Schild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Parkplatzhinweisschild, Parkschild, Parkplatzordnung, Kombinationsschild, Parkplatzreservierer, Parktafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 23,24*
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 23,24*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 34,23*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 58,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5542
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.