Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild,"Besucher",Wandschild,Alu,HxB 110x520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
566748
566748
Artikel-Nr.:
     711-566748
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5530
EAN/GTIN:
     4044589016331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild
  • "Besucher"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Höhe x Breite 110 x 520 mm

Suchbegriffe:
Schild, Hinweisschild, Parkplatzschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Parkplatzhinweisschild, Parkplatzkennzeichnung, Parkschild, Parkplatzordnung, Kombinationsschild, Parkplatzreservierer, Parktafel

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Parkplatzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Besucher"
Material:
Aluminium
Höhe:
110 mm
Breite:
520 mm
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Schild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Parkplatzhinweisschild, Parkschild, Parkplatzordnung, Kombinationsschild, Parkplatzreservierer, Parktafel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 11,07*
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 11,07*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,64*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5535
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
50.5530
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.