Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Prüfplakette, Gültig bis, D 30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
565869
565869
565869
Artikel-Nr.:
     711-565869
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     303688-565869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Gültig bis
Prüfplakette
- Selbstklebende, fälschungssichere Dokumentenfolie
- Selbst zerstörend beim Ablöseversuch
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Gültig bis
Durchmesser:
3 cm
Material:
Selbstklebefolie
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Plaketten, Prüfplaketten, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,34934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
903651-565701
ab € 54,49*
Zubehör
Wolk
903650-565698
ab € 54,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG