Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. giftigen Stoffen,Aufkleber,Folie,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
563568
563568
Artikel-Nr.:
     711-563568
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0164
EAN/GTIN:
     4044589020895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnschild
  • Warnung vor giftigen Stoffen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W016 und ASR A1.3 W016
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor giftigen Stoffen
Norm:
DIN EN ISO 7010 W016
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W016
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,29*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,06*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,14*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,45*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
30.0344
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0164
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
11.0165
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.0163
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.