Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,"Augenschutz benutzen",Wandschild,Alu,HxB 371x262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
561529
561529
Artikel-Nr.:
     711-561529
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7042
EAN/GTIN:
     4044589367693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild
  • "Augenschutz benutzen"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext und ASR A1.3 M004
  • Höhe x Breite 371 x 262 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Augenschutz benutzen"
Norm:
DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M004
Material:
Aluminium
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen alu, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,86*
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,86*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 42,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A7040
ab € 3,83*
Ähnlich
Wolk
21.A7040
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.