Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,"Brandschutztür geschl. halten",Aufkleber,Folie,Standard,HxB 105x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
557929
557929
Artikel-Nr.:
     711-557929
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2546
EAN/GTIN:
     4044589029027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...
Brandschutzschild
  • "Brandschutztür stets geschlossen halten"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 105 x 297 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"Brandschutztür stets geschlossen halten"
Norm:
DIN 4066
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - stets geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - stets geschlossen halten, brandschutztür - geschlossen halten din 4066 feuerwehrzeichen, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.