Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,"BMZ",Aufkleber,Folie,langnachleuchtend,HxB 105x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
554126
554126
Artikel-Nr.:
     711-554126
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2500
EAN/GTIN:
     4044589055590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Brandschutzschild
  • "BMZ"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 105 x 297 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"BMZ"
Norm:
DIN 4066
Material:
Folie
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale, feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie, aufzug im brandfall nicht benutzen din 4066 feuerwehrzeichen, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,03*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 11,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,11*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,98*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,06*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,69*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.