Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaum-Folie, LxB 250m x 100mm, Rollenkern D 75mm, Stärke 2mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
552733
552733
552733
552733
Artikel-Nr.:
     711-552733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7240033
EAN/GTIN:
     4056705100817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie
- Leichtes und hochelastisches Schutzpolster für empfindliche Produkte und Oberflächen (z.B. Glas, Möbel und technische Geräte)
- Schützt gegen Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Material:
Folie
Länge:
250 m
Breite:
100 mm
Durchmesser Rollenkern:
75 mm
Materialstärke:
2000 µm
Farbe:
weißlich
Mindestmenge:
1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie rolle, packschaum, Schutzfolie, Verpackungsmaterial, Folie, Polsterfolie
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 30,76*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 31,69*
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 32,48*
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 32,76*
€ 5,20*
ab € 28,70*
€ 32,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,76*
€ 36,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,10712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.