Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn B 400mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551762
551762
551762
Artikel-Nr.:
     711-551762
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE131R45401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahnbreite 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
28.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,16*
€ 499,63*
Frei Haus
ab € 627,33*
€ 710,22*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 817,20*
€ 912,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,16*
€ 1.085,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,52*
€ 1.068,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,72*
€ 1.027,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,93*
€ 1.000,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,20*
€ 972,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 138,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 94,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 64,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.