Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 3m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551616
551616
551616
Artikel-Nr.:
     711-551616
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R30202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
36.7 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,66*
€ 1.187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,10*
€ 1.133,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,05*
€ 1.093,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,93*
€ 1.045,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 106,85*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10202
ab € 434,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,48*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45202
ab € 494,98*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90202
ab € 886,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 107,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 61,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.