Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 2m x 300mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551558
551558
551558
Artikel-Nr.:
     711-551558
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R20302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
23.2 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,06*
€ 891,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,01*
€ 841,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,56*
€ 809,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,08*
€ 755,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 86,50*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10302
ab € 448,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 59,04*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45302
ab € 514,46*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90302
ab € 916,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 107,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.