Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 1,5m x 400mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551514
551514
551514
Artikel-Nr.:
     711-551514
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R15402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
30.3 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,59*
€ 723,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 86,56*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10402
ab € 475,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 57,24*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45402
ab € 706,06*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90402
ab € 1.280,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 107,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.