Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 1m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551401
551401
551401
Artikel-Nr.:
     711-551401
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R10202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13.4 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 107,50*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10202
ab € 436,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,48*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45202
ab € 494,20*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90202
ab € 889,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 107,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.