Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 3m x 300mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551219
551219
551219
Artikel-Nr.:
     711-551219
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R30301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
36.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,56*
€ 632,29*
Frei Haus
ab € 809,80*
€ 912,70*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.040,17*
€ 1.166,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,19*
€ 1.387,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,92*
€ 1.377,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,39*
€ 1.321,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,57*
€ 1.284,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,17*
€ 1.237,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 86,55*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10301
ab € 495,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 58,71*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45301
ab € 290,83*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90301
ab € 523,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.