Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551161
551161
551161
Artikel-Nr.:
     711-551161
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R20402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24.4 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,73*
€ 830,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,32*
€ 794,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,62*
€ 764,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 86,52*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10402
ab € 432,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 57,28*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45402
ab € 606,12*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90402
ab € 1.077,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 106,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.