Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 2m x 200mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551117
551117
551117
Artikel-Nr.:
     711-551117
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R20201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
19.7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 422,43*
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 607,33*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 685,88*
€ 778,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,99*
€ 927,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,13*
€ 884,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 106,96*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10201
ab € 472,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,49*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45201
ab € 280,96*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90201
ab € 506,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.