Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 1,5m x 200mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551037
551037
551037
Artikel-Nr.:
     711-551037
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R15201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15.3 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,65*
€ 715,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,26*
€ 660,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 106,96*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10201
ab € 472,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,49*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45201
ab € 280,96*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90201
ab € 506,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 107,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.