Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder-Schlagbaum,m. Auflagenstütze,gesamt B 5,73m,lichte B 5,31m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532636
532636
532636
532636
532636
Artikel-Nr.:
     711-532636
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-5500-0001
EAN/GTIN:
     4046675332639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Gasdruckfeder-Schlagbaum
  • mit Auflagenstütze
  • Gesamtbreite 5,73 m
  • lichte Breite 5,31 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gasdruckfeder-Schlagbaum
Stütze:
Auflagenstütze
Breite gesamt:
5.73 m
lichte Breite:
5.31 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
verkehrsrot // RAL3020
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus schranke, forstschranke, schranke 5,5m, Einfahrtschranke, Wegesperre, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,93*
€ 962,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,40*
€ 966,92*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,52*
€ 976,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,79*
€ 1.025,97*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.429,43*
€ 1.539,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,28*
€ 1.831,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,02*
€ 1.815,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,42*
€ 1.760,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,13*
€ 1.726,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,43*
€ 1.701,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,56*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,46*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 206,63*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.