Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder-Schlagbaum,m. Auflagenstütze,gesamt B 5,23m,lichte B 4,81m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532635
532635
532635
532635
532635
Artikel-Nr.:
     711-532635
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-5000-0005
EAN/GTIN:
     4046675332622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Gasdruckfeder-Schlagbaum
  • mit Auflagenstütze
  • Gesamtbreite 5,23 m
  • lichte Breite 4,81 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gasdruckfeder-Schlagbaum
Stütze:
Auflagenstütze
Breite gesamt:
5.23 m
lichte Breite:
4.81 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
verkehrsrot // RAL3020
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, handschranke 5m, forstschranke, mannus schranke, Einfahrtschranke, Wegesperre, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,61*
€ 958,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,99*
€ 963,53*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,28*
€ 976,00*
€ 4,95*
ab € 1.019,59*
€ 1.110,01*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.426,32*
€ 1.533,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,97*
€ 1.825,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,31*
€ 1.792,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,99*
€ 1.726,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,55*
€ 1.704,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,32*
€ 1.697,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,68*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,64*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,52*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 164,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.