Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Ascher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Raucher-Stehtisch, HxØ 1130x675mm, rund, Mittelsäule RAL9007, Platte RAL9007, m. Ascher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-532192
Hersteller:
TKG
Herst.-Nr.:
400101
EAN/GTIN:
4260058026742
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Raucherstehtische
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
Raucher-Stehtisch
Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm
Form rund
Mittelsäule aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium
Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium
Tisch mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Raucher-Stehtisch
Höhe:
1130 mm
Durchmesser:
675 mm
Gestellform:
Mittelsäule
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
beschichtet
Farbe Platte:
Graualuminium | RAL9007
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
Graualuminium | RAL9007
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
29.7 kg
... >
Stühle und Tische
>
Tische
>
Bistro-Tische
Weitere Suchbegriffe:
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stapel-Aschenbecher
,
Stapel-Ascher
,
Stapelaschenbecher
,
Stapelascher
,
Bartisch
,
Bistro-Stehtisch
,
Bistrostehtisch
,
Stehbiertisch
,
Stehtisch
,
Tischaschenbecher
,
Tischascher
,
stehtisch durchmesser 675mm
,
bartisch
,
stapelaschenbecher edelstahl
,
Außenanlage
,
Außenascher
,
Außenmobiliar
,
Tisch
,
Tische und Stuhl
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
13 Tage
150
Frei Haus
ab € 298,04*
€ 315,51*
Lager 103
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 307,26*
€ 326,98*
Lager 6922
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 346,81*
€ 363,07*
Lager 634
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 367,42*
Lager 827
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 359,67*
€ 376,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raucherstehtisch Durchmesser 675 mm Edelstahl
TKG
400100
ab € 487,76*
Ähnlich
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl gebürstet
k.A.
ab € 504,96*
Ähnlich
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Stahlblech pulverbeschichtet ähnlich RAL 9007
k.A.
ab € 261,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt