Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 330x150mm,Klappschaufel,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532074
532074
Artikel-Nr.:
     711-532074
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 330 x 150 mm
  • Höhe x Breite 1150 x 620 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Stapelkarre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Sackkarre, Klappkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel, Klapprodel

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
330-400 mm
Schaufeltiefe:
150-500 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
620 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel, Klapprodel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 170,25*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 171,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,97*
€ 174,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,96*
€ 174,81*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 229,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.