Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 740mm,3 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532051
532051
532051
532051
532051
532051
Artikel-Nr.:
     711-532051
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4303-301
EAN/GTIN:
     4007126430342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptritt
  • Podest Höhe 740 mm
  • 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • mit Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • Soft-Grip-Füße am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 7,3 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptritt, Tritt, Klappleiter, Klapptreppe, Leiter, Stepke, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
740 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Breite Stufen:
300 mm
Tiefe Stufen:
225 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
ja
Tritt Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Spreizsicherung:
nein
Ablageschale:
ja
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Soft-Grip-Füße
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
7.3 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 100,41*
1 Tag
24
€ 5,49*
ab € 87,72*
€ 106,40*
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 90,62*
€ 109,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 120,78*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 133,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.