Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 590x425x330mm,45l,Pfostenbefestigung,Korpus Stahl moosgrün,Federklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531994
531994
531994
Artikel-Nr.:
     711-531994
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7034-10PB_6005
EAN/GTIN:
     4040136734154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 425 x 330 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 45 l
  • zur Befestigung am Pfosten
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in moosgrün
  • Mit Federklappe
  • Behälter mit selbstschließender Federklappe
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand/Pfosten
Inhalt:
45 l
Höhe:
590 mm
Tiefe:
330 mm
Breite:
425 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Federklappe
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Korpus:
moosgrün
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
fahrbar:
nein
Form:
oval
Farbe Ausführung:
moosgrün
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,31*
€ 292,04*
Lager 711
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 454,53*
€ 509,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8310-00
ab € 4,55*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 4,56*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 45,77*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 15,52*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.