Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombiascher, HxBxT 590x410x230mm, Pfostenbefestigung, 45l, Korpus Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531993
531993
Artikel-Nr.:
     711-531993
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7034-10PB_DB703
EAN/GTIN:
     4040136734178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallstation
Kombiascher
- Höhe x Breite x Tiefe 590 x 410 x 230 mm
- zur Befestigung am Pfosten
- Abfallbehälter Inhalt 45 l
- Korpus aus Stahl verzinkt in anthrazit
- Behälter mit selbstschließender Federklappe
- ohne Schutzdach
- verschließbar mit Dreikantschloss
- einfache Entleerung über Bodenklappe
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Outdoor
Aufstellung/Montage:
Wand/Pfosten
Inhalt Abfallbehälter:
45 l
Höhe:
590 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
230 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Federklappe
Schutzdach:
ohne Schutzdach
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Korpus:
anthrazit
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
fahrbar:
nein
Form:
oval
Farbausführung:
anthrazit
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, abfallbehälter für außenanlagen, wandabfallbehälter edelstahl, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 232,58*
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 235,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8310-00
ab € 2,51*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,54*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-11
ab € 9,70*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03-FV
ab € 41,88*
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.