Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 590x425x330mm,45l,Wandbefestigung,Korpus Stahl moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531990
531990
531990
Artikel-Nr.:
     711-531990
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10PB_6005
EAN/GTIN:
     4040136735151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 425 x 330 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 45 l
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in moosgrün
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand/Pfosten
Inhalt:
45 l
Höhe:
590 mm
Tiefe:
330 mm
Breite:
425 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Korpus:
moosgrün
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
fahrbar:
nein
Form:
oval
Farbe Ausführung:
moosgrün
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,68*
€ 252,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 268,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,07*
€ 269,52*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 312,75*
Lager 711
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 272,42*
€ 343,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8310-00
ab € 2,75*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,74*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,99*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,82*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.