Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 590x425x330mm,45l,Wandbefestigung,Korpus Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531989
531989
Artikel-Nr.:
     711-531989
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10PB_DB703
EAN/GTIN:
     4040136735175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 425 x 330 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 45 l
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in anthrazit
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand/Pfosten
Inhalt:
45 l
Höhe:
590 mm
Tiefe:
330 mm
Breite:
425 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Korpus:
anthrazit
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
fahrbar:
nein
Form:
oval
Farbe Ausführung:
anthrazit
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,83*
€ 252,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 268,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 269,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 310,36*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 272,00*
€ 343,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8310-00
ab € 2,74*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,22*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,85*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.