Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x460x200mm,2x10 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531983
531983
Artikel-Nr.:
     711-531983
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-010
EAN/GTIN:
     4055479001481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 460 x 200 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 2x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
2x10
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank 20 fächer, kleingefachschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,92*
€ 532,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,39*
€ 542,60*
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,10*
€ 562,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,35*
€ 575,73*
Lager 711
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 709,76*
€ 795,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,53*
€ 946,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,27*
€ 916,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,39*
€ 890,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,76*
€ 844,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110
ab € 494,48*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735510
ab € 496,99*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735510
ab € 460,37*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735512
ab € 495,24*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735512
ab € 467,68*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735716
ab € 495,19*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735716
ab € 463,87*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735118
ab € 537,35*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735204
ab € 538,59*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735300
ab € 470,11*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735303
ab € 468,90*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735515
ab € 537,76*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735611
ab € 538,62*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735905
ab € 539,43*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735910
ab € 536,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.