Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen,260l,Streu B max. 12m,Deichsel,Stahl,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531814
531814
531814
Artikel-Nr.:
     711-531814
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     STW 260
EAN/GTIN:
     4052462041677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Streugutwagen
  • Inhalt 260 l
  • Streubreite maximal 12 m
  • Deichsel zum Anhängen an Gabelstapler
  • Aus Stahl
  • Gestell mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Streuwagen, Streugutwagen, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutwagen
Inhalt:
260 l
Streubreite:
12 m
Form:
rund/konisch
Material:
Stahl
fahrbar:
ja
Deckel:
nein
Euronorm:
nein
Deichsel:
zum Anhängen an Gabelstapler
Wandkonstruktion:
geschlossen
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Unterbau:
Rollen
Bereifung:
Luft
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,74*
€ 1.982,68*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.915,77*
€ 1.982,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.916,25*
€ 1.988,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,47*
€ 2.005,40*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 2.051,79*
€ 2.118,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,72*
€ 2.521,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,46*
€ 2.499,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,96*
€ 2.456,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,79*
€ 2.441,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Abdeckplane für STW 260
ab € 130,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.