Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 104xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x3100x2100mm,m. Dach,m. Doppel-Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531811
531811
Artikel-Nr.:
     711-531811
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M5-D-DF
EAN/GTIN:
     4052462024915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 104 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 3100 x 2100 mm
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
104 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
104 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
3100 mm
Tiefe:
2100 mm
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
349 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,00*
€ 1.942,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,45*
€ 1.944,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.804,10*
€ 1.946,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,03*
€ 1.947,08*
Lager 711
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.741,47*
€ 2.880,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.880,21*
€ 3.427,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,48*
€ 3.386,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.776,03*
€ 3.303,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.752,88*
€ 3.275,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.741,47*
€ 3.262,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 171,13*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 307,77*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 410,11*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 549,69*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 678,61*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 831,50*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,20*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 5
ab € 1.015,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.