Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 252x228mm,Edelstahl,Wägebereich 0-3kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531558
531558
531558
Artikel-Nr.:
     711-531558
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 3K0.1
EAN/GTIN:
     4045761083769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 228 mm
  • Wägebereich von 0 bis 3 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 106 x 270 x 345 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahl, Pre-Tare, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, GLP/ISO Protokollierung
  • Ausgestattet mit LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Tischwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Kompaktwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
252 mm
Plattformtiefe:
228 mm
Wägebereich:
0-3 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahl, Pre-Tare, Prozentbesti
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
Höhe:
106 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
345 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
nein
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
3.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kompaktwaage wägebereich 3kg, Briefwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Industriewaage
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,21*
€ 191,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 191,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 196,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 197,06*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 297,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 221,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.