Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x490mm,Holzböden,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
531513
Artikel-Nr.:
     711-531513
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7351
EAN/GTIN:
     4250448502109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm
  • Böden aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 980 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1070 mm
Länge:
980 mm
Breite:
500 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Schiebebügel:
1 Stück
Türen:
nein
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, rollcart etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen ral5010, Büro-Wagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 321,71*
€ 4,95*
ab € 291,89*
€ 344,03*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 311,82*
€ 363,03*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 288,76*
€ 379,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 338,63*
€ 393,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.