Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter,f. Universal-Griffroller,Kunststoff,HxLxB 300x660x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531512
531512
Artikel-Nr.:
     711-531512
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4360
EAN/GTIN:
     4250448502895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwagen
Handtransportwagen
Kastenwagen
Griffroller
Behälter für Universal-Griffroller
  • aus Kunststoff
  • Inhalt 90 l
  • Höhe x Länge x Breite 300 x 660 x 360 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Griffroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Muldenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Universal-Griffroller
Material:
Kunststoff
Inhalt:
90 l
Höhe:
300 mm
Länge:
660 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
2.24 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 41,60*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,22*
€ 61,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 63,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 70,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.