Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild,HxBxT 150x170x50mm,Schild Acrylglas,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531393
531393
531393
531393
531393
Artikel-Nr.:
     711-531393
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5021
EAN/GTIN:
     4044589250599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
Fahnenschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 170 x 50 mm
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium

Suchbegriffe:
Fahnenschild, Namensschild, Wandschild, Personen-Leitsystem, Hinweisschild, Info-Tafel, Info-Schild, Türschild

Weitere Informationen:
Serie:
NewAge
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Fahnenschild
Höhe:
150 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Aluminium
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: fahnenschilder, Fahnenschild, Namensschild, Wandschild, Personen-Leitsystem, Hinweisschild, Info-Tafel, Info-Schild, Türschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,64*
€ 102,20*
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 102,20*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 137,35*
€ 168,92*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 198,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.