Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch,HxBxT 770x750x530mm,2 Böden,Tastaturauszug,Ebenen lichtgrau,Gestell lichtgrau,4 Doppellaufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531270
531270
531270
Artikel-Nr.:
     711-531270
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379610
EAN/GTIN:
     4005546301761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
PC-Tisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 750 x 530 mm
  • 2 Ablageböden, 1 Tastaturauszug
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Höhe Tastaturablage 550-630 mm
  • 4 Doppellaufrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
PC-Möbel, PC-Tisch, PC-Station, EDV-Möbel, Gerätetisch, Terminal-Tisch, Tisch für EDV, Workstation, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz, Druckertisch, Druckerstation, Terminaltisch, Arbeitsstation, Computertisch, Computerwagen, Laptopwagen, Notebookwagen, Computerstehpult

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
PC-Tisch
Höhe:
770 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
530 mm
Tisch Ausstattung:
2 Ablageböden, 1 Tastaturauszug
Höhe Tastaturablage:
550-630 mm
höhenverstellbar:
nein
fahrbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau
Material Boden:
Holz
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Ausziehböden:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
4 Doppellaufrollen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
20.44 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Terminaltisch, sitz-steh-schreibtisch grau, sitz steh schreibtisch, pc-station durable, PC-Möbel, PC-Tisch, EDV-Möbel, Gerätetisch, Terminal-Tisch, Tisch für EDV, Workstation, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz, Druckertisch, Druckerstation, Arbeitsstation, Computertisch, Laptopwagen, Notebookwagen, Computerstehpult
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,70*
€ 195,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,28*
€ 195,94*
€ 6,78*
ab € 165,81*
€ 203,09*
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 207,66*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 277,56*
€ 329,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
378710
ab € 228,83*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 276,25*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,17*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,72*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.