Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 300kg,Ladefl. LxB 900x600mm,Stahlplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,silber,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531195
531195
531195
Artikel-Nr.:
     711-531195
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     69687
EAN/GTIN:
     5400338007613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 300 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Plattform aus Stahl mit Gummibelag
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 120 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
300 kg
klappbar:
ja
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Stahl
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
120 mm
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
16.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.