Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde,Zugl. 3000kg,Bau H 720mm,Sicherheitsratschenkurbel,m. Stirnradgetriebe,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530722
530722
Artikel-Nr.:
     711-530722
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00017 + K00026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stirnradgetriebe
Kurbelwinde
  • Zuglast 3000 kg
  • 8 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 25 daN
  • Bauhöhe 720 mm
  • Hub 375 mm
  • Sicherheitsratschenkurbel
  • mit Stirnradgetriebe
  • Klaue verstellbar
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht 24,5 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Hub- und Hebegerät, Kurbelwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Kurbelwinde
Zuglast:
3000 kg
Bauhöhe:
720 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
8 mm
Kurbelkraft:
25 daN
Kurbeltyp:
Sicherheitsratschenkurbel
Getriebetyp:
Stirnradgetriebe
Hub:
375 mm
Klaue:
verstellbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
24.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Hub- und Hebegerät, Kurbelwinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 575,53*
€ 661,99*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 582,95*
€ 673,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,19*
€ 728,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.