Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde,Zugl. 10000kg,Bau H 800mm,Sicherheitsratschenkurbel,m. Stirnradgetriebe,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530721
530721
Artikel-Nr.:
     711-530721
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00013 + K00027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stirnradgetriebe
Kurbelwinde
  • Zuglast 10000 kg
  • 4 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 36 daN
  • Bauhöhe 800 mm
  • Hub 300 mm
  • Sicherheitsratschenkurbel
  • mit Stirnradgetriebe
  • Klaue fest
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht 42 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Hub- und Hebegerät, Kurbelwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Kurbelwinde
Zuglast:
10000 kg
Bauhöhe:
800 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
4 mm
Kurbelkraft:
36 daN
Kurbeltyp:
Sicherheitsratschenkurbel
Getriebetyp:
Stirnradgetriebe
Hub:
300 mm
Klaue:
fest
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Hub- und Hebegerät, Kurbelwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,12*
€ 1.081,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,37*
€ 1.061,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,08*
€ 996,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,62*
€ 984,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.