Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,f. Schrank BxT 500x500mm,Fachl. 100kg,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530610
530610
Artikel-Nr.:
     711-530610
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7540500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Umweltschrank
Wannenboden für Umweltschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 100 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
für Schrankbreite:
500 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Fachlast:
100 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, stumpf umweltschrank, magazin schrank, wanne umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.