Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 1800x1000x500mm,Doppel-Flügeltür,4xWannenboden,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530579
530579
Artikel-Nr.:
     711-530579
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7598474
EAN/GTIN:
     4031068146573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Umweltschrank
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • 4 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 22 l
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • TÜV geprüft
  • erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Umweltschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Umweltschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Auszugböden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Auffangvolumen Wannenboden:
22 l
Traglast Fachboden:
100 kg
Be- und Entlüftung:
ohne Belüftung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Schließsystem:
Zylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Zertifizierung GefStoffV:
erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abs
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenboden, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,09*
€ 533,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,22*
€ 533,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,68*
€ 576,59*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,67*
€ 577,33*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 603,67*
€ 684,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,14*
€ 814,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,28*
€ 767,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,28*
€ 748,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,67*
€ 718,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,06*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.