Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobiler Raum, Standard, f. Außenaufstellung, LxB 4045x2045mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530526
530526
530526
530526
530526
530526
530526
Artikel-Nr.:
     711-530526
Herst.-Nr.:
     101200468
EAN/GTIN:
     4250366524177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Hallenbüro
Innendispersionsfarbe
Mobiler Raum
für Außenaufstellung
- Stahlkonstruktion aus beschichteten Abkantprofilen und Rohren

Baubeschreibung:


Vollwandelemente:

- Außenschale B x H 955 x 2500 mm aus einer Stahlblechwanne mit Einlage aus Mineralwolle W035
- Innenverkleidung mit beschichteten Holzwerkstoffplatten 16 mm (weiß)

Sockel:

- Außenschale aus einer Stahlblechwanne mit Einlage aus Mineralwolle W035
- Innenverkleidung mit beschichteten Holzwerkstoffplatten 16 mm (weiß)

Außentür:

- Verzinktes Stahlblech B x H 955 x 2000 mm, doppelwandig 40 mm, 3-seitig gefalzt mit Dichtung und Wabeneinlage
- Spezial-Eckzarge sowie Schloss und Drückergarnitur DIN rechts nach außen aufgehend

Oberteil:

- 955 x 500 mm, Stahlblechwanne mit Innenverkleidung und Isolierung W035

Glas-Wandelement:

- B x H 955 x 2500 mm
- Fensterrahmen aus Kunststoff mit Einlage aus 24 mm Isolierglas

Fußbodenelement:

- Aus einem 100 mm hohen Außenrahmen und eingeschweißten Quer- und Längsriegeln
- Einlage aus Stahlblech, Hartschaum und Spanplatte (V100), PVC- Belag (1,5 mm stark) in Bahnen verlegt
- Vollflächig verklebt und Nähte verschweißt, Farbe grau

Dachelement:

-Umlaufendes Abkantprofil (87 mm Überstand) mit einer 200 mm hohen Sichtblende an der Außenseite und einer wasserführenden Rinne
- Die Rinne ist bitumiert, mit Auslaufstutzen in Regenfallrohre, die bis zum Boden geführt werden
- Schneelast maximal 85 kg/m²
- Dachhaut aus sendzimierverzinkten Profilblechen, belüftet
- Lagerung auf Profilstahlträgern, die zu einer Einheit mit dem Außenrahmen verschweißt werden
- Isolierung mit 60 mm Mineralwolle W035 (Brandschutzklasse A2, DIN 4102) - Untersichtsverkleidung aus 16 mm beidseitig kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten

Korrosionsschutz:

- Die gesamte Konstruktion ist pulverbeschichtet bzw. mit umweltschonendem Einkomponenten-Wasserlack (in 2-Schicht-Lackierung) nach DIN EN ISO 12994, Korrosionsschutzkategorie 4-High, lackiert
- Die vorgelagerte Reinigung der zu beschichtenden Produkte erfolgt mittels CO²-freier Trockeneisstrahlung (gem. EPA, FDA und USDA anerkanntes Reinigungsmedium)

Sonstiges:

- 1 Lüftungsschieber 200 x 100 mm, mit Kiemenblech
- 1 Dreh-Kippfenster aus Kunststoff (blau) und 20 mm Isolierglas

Anlieferung:

- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Auf Anfrage:

- CAD-Planung
Weitere Informationen:
Containertyp:
Mehrzweckraum
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe außen:
2800 mm
Innenhöhe:
2500 mm
Breite außen:
2045 mm
Länge außen:
4045 mm
Grundfläche:
8.27 m²
Wände:
4 Stück
Fußboden:
ja
Isolierung:
nein
Schalldämmung:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Material Container:
Stahl
Material Fußboden:
Holz
Material Fenster:
Isolierglas
Oberfläche Container:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Container:
RAL9002 Grauweiß
Gewicht:
1620 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettausstattung (Universalhaus), Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wsm hallenbüro, decken-farbe, mehrzweckhaus außenaufstellung, Betriebsbüro, Container, Gerätehaus, Halle, Kleinhalle, Lagercontainer, Lagerhalle, Materialcontainer, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumcontainer, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Außenanlage, Geräteschuppen, Lagerbüro, Universal Raum
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 6.313,89*
Lager 711
Frei Haus
€ 7.598,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.598,06*
€ 9.041,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101000103
ab € 330,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.