Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange,Tragl. 100kg,f. Metallfässer,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530444
530444
530444
Artikel-Nr.:
     711-530444
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ 60, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462020207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange
  • Traglast 100 kg
  • für Metallfässer
  • 1 x 60-Liter-Fass
  • Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offenstellung
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassgehänge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasswendezange
Traglast:
100 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 60-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Metallfässer
Last-Handling Funktion:
Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offens
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassgehänge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,11*
€ 1.117,01*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,79*
€ 1.117,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,47*
€ 1.156,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,53*
€ 1.161,88*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.439,25*
€ 1.514,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,28*
€ 1.801,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,80*
€ 1.778,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,84*
€ 1.732,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,85*
€ 1.716,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,25*
€ 1.712,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.