Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer,Tragl. 350kg,f. Kunststofffässer (stehend) m. Ø 450-500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530440
530440
530440
Artikel-Nr.:
     711-530440
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P-D220, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462039025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer
  • Traglast 350 kg
  • für Kunststofffässer (stehend) mit Durchmesser 450 - 500 mm
  • 1 x 220-Liter-Fass
  • 4-Punkt-Spannsystem mit Entriegelung über Führungsstange
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fassgreifer
Traglast:
350 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 220-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Kunststofffässer
Fassaufnahme:
stehend
für Fassdurchmesser:
450-500 mm
Last-Handling Funktion:
4-Punkt-Spannsystem mit Entriegelung über Führungsstange
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,34*
€ 488,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,60*
€ 488,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,46*
€ 504,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,99*
€ 506,61*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 623,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,21*
€ 703,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,89*
€ 690,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,59*
€ 676,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.