Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 150kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 1000x530mm,Holzetage,RAL7045,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530391
530391
530391
530391
530391
530391
530391
530391
530391
530391
Artikel-Nr.:
     711-530391
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TRTA5102 ESD
EAN/GTIN:
     6416763081646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 530 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 1100 x 635 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, ESD-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
530 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
50 kg
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1015 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
635 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
telegrau // RAL7045
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, esd-etagenwagen lichtgrau, esd etagenwagen, esd-tischwagen treston, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, ESD-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 719,30*
€ 803,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,62*
€ 914,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,77*
€ 918,75*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,48*
€ 991,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,42*
€ 956,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,08*
€ 935,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,18*
€ 906,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,72*
€ 886,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,30*
€ 855,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TRTA4082 ESD
ab € 692,14*
Zubehör
Treston
TRTA4102 ESD
ab € 702,43*
Zubehör
Treston
TRTA4104 ESD
ab € 1.060,96*
Zubehör
Treston
TRTA4104
ab € 726,18*
Zubehör
Treston
TRTA5104 ESD
ab € 1.057,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.